曜日別特売

MultiDrive basic専用容器 MultiDrive

MultiDrive basic専用容器 MultiDrive - IKA

乾式ミル
粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。

仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)250材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5148-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346359MultiDrive MI250S
149,000
148,800
163,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする