IKA
ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入
仕様
追加棚板
質量(kg)
0.643
容量(mL)
15-50
構成
チューブ、ステンレス製ボール、フタ
アズワン品番
63-8455-38
アプリケーション
乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346219
BMT-50-S
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください