IKA
MultiDrive basic専用粉砕容器 400mL
仕様
●粘着マット、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質
チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)
最大投入:7
容量(mL)
400
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
68-5378-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346377
MI400-S
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください