大阪ケミカル
エキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込
エキストリームミルの交換用容器セットです。
幅(mm)
115
材質/仕上
SUS304
高さ(mm)
135
質量(g)
1475
奥行(mm)
115
番号
コード:523-6240
対応機種
MX1100XTM、MX1200XTM
アズワン品番
61-8322-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345711
PNK01
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください