曜日別特売

攪拌機 温度センサー

攪拌機 温度センサー - IKA

ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用

材質AlSI 316 Ti最高温度(℃)400深さ(mm)最高液浸:230アズワン品番63-5535-41直径(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346079H68.55
52,900
49,980
54,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする