曜日別特売

プレートスタンド

プレートスタンド - IKA
仕様最大計量容量:10 kg対応機種NANOSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 digital/MICROSTAR 7.5 control/MICROSTAR 15 digital/MICROSTAR 15 control/MICROSTAR 30 digital/MICROSTAR 30 control/MINISTAR 20 digital/MINISTAR 20 control/MINISTAR 40 digital/MINISTAR 40 control/MINISTAR 80 digital/MINISTAR 80 control/EUROSTAR 20 digital/EUROSTAR 40 digital/EUROSTAR 60 digital/EUROSTAR 60 control/EUROSTAR 100 digital/EUROSTAR 100 control/EUROSTAR 200 digital/EUROSTAR 200 control/EUROSTAR 400 digital/EUROSTAR 400 controlEUROSTAR 20 high speed digital/EUROSTAR 20 high speed control/EUROSTAR 100 P4 control/EUROSTAR 200 P4 control/RW 20 digital/RW 28 digital/RW 47 digital/T 10 basic ULTRA-TURRAX/T 18 digital ULTRA-TURRAX/T 18 brushless digital ULTRA-TURRAX/T 25 digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX/T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX/T 50 digital ULTRA-TURRAX/T 65 digital ULTRA-TURRAX台座寸法(mm)200×200許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番68-5387-45計量範囲5~6000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×570×391計量精度±6 g内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346691IKA [scale]
155,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする