IKA
撹拌子
仕様
分液ロート用アタッチメント
材質
Alnico V
長さ(mm)
153
形状
丸型
質量(kg)
0.3555
コーティング
PTFE
アズワン品番
63-8455-36
直径(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16346201
IKAFLON 155
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください