IKA
シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ
ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。
インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。
容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。
高さ(mm)
上下振動高:24.5
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
回転数
ローラー数
モード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16351417
Roller 6 basic
240×115×545
4
30rpm(固定)
6本
連続作動モード
¥
297,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
16351426
Roller 6 digital
240×115×545
6
5~80rpm
6本
連続作動&タイマーモード
¥
307,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
16351435
Roller 10 basic
380×115×545
4
30rpm(固定)
10本
連続作動モード
¥
360,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
16351451
Roller 10 digital
380×115×545
6
5~80rpm
10本
連続作動&タイマーモード
¥
370,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください