今村紙工
生分解性 PE宅配袋 封緘シール付
地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
用途
商品発送用として
材質
ポリエチレン
色
グレー
環境対応
生分解性原料
印刷
環境対応マーク入
テープ
テープ付き
フィルム厚さ(μm)
60
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345406
ABAP-160
1ケース(100枚×60袋)
160×230+40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345415
ABAP-260
1ケース(100枚×40袋)
260×320+50
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16345431
ABAP-320
1ケース(100枚×30袋)
320×430+50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。