曜日別特売

窓用エアコン1.8kW 人感センサー付 TIW-AS18P(W)

窓用エアコン1.8kW 人感センサー付 TIW-AS18P(W) - トヨトミ

センター吹き出しなので部屋をムラなく冷やします。
安心・安全の日本製です。
ノンドレン機構です。
人感センサー機能付きです。

用途
室外機が置けない場所や工事ができない場所に
賃貸住宅など工事ができない場合に
仕様人感センサーモデル付属品アルミ製標準取付枠トラスコ品番701-5234ホワイト電源(V)単相100電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8消費電力(W)(50/60Hz)575/674本体寸法(mm)奥行275本体寸法(mm)高さ742本体寸法(mm)幅361騒音値(dB)(50/60Hz)44標準消費電力料金(円/h)15.5/18.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345090TIW-AS18P(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする