IKA
シェーカー用アクセサリー
KS4000i/ic control 用アクセサリー
ユニバーサルアタッチメント
クランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)
3200
番号
コード:8022200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410
アズワン品番
61-0007-29
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16345668
AS4000.1
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください