曜日別特売

サーモシェーカーMatrix

サーモシェーカーMatrix - IKAサーモシェーカーMatrix - IKA

IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。

仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16346316MATRIX Orbital Delta F1.5
419,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする