曜日別特売

シェーカー用アクセサリー

シェーカー用アクセサリー - IKA

KS/HS501 digital 用アクセサリー
固定クリップサポートステンレス製。
丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。
固定クリップは別売です。

容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個質量(g)2,640番号コード:2341100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95アズワン品番61-0005-42内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345519AS 501.4
228,000
227,999
250,799(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする