曜日別特売

シェーカー用アクセサリー

シェーカー用アクセサリー - IKA

KS/HS501 digital 用アクセサリー
分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。
クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。

容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL質量(g)3,720番号コード:8000400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190アズワン品番61-0007-23内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345641AS 501.3
299,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする