曜日別特売

ラボダンサー 出荷前点検検査書付

ラボダンサー 出荷前点検検査書付 - IKAラボダンサー 出荷前点検検査書付 - IKAラボダンサー 出荷前点検検査書付 - IKA

コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。
直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。

仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング寸法(mm)Φ100×70質量(g)550品名ラボダンサー電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])2800アズワン品番2-7315-01-22軌道直径(mm)4.5許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16351408lab dancer
31,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする