曜日別特売

軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ)

軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ) - サカエ軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ) - サカエ

コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

アイボリータイプ単体均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
本体外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16324126RLWC-723T900452690・8903段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)900
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324135RLWC-724T900452690・8904段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)900
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324151RLWC-823T1200452690・8903段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1200
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324160RLWC-824T1200452690・8904段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1200
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324169RLWC-923T1500452690・8903段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1500
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324178RLWC-924T1500452690・8904段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1500
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324187RLWC-124T1800452690・8904段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1800
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324196RLWC-125T1800452690・8905段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1800
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324205RLWC-126T1800452690・8906段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1800
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324221RLWC-224T2100452690・8904段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)2100
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324230RLWC-225T2100452690・8905段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)2100
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324239RLWC-226T2100452690・8906段(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)2100
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324248RLWC-743T900602690・10403段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)900
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324257RLWC-744T900602690・10404段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)900
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324266RLWC-843T1200602690・10403段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)1200
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324275RLWC-844T1200602690・10404段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)1200
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324291RLWC-943T1500602690・10403段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)1500
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324300RLWC-944T1500602690・10404段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)1500
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324309RLWC-144T1800602690・10404段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)1800
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324318RLWC-145T1800602690・10405段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)1800
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324327RLWC-146T1800602690・10406段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)1800
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324336RLWC-244T2100602690・10404段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)2100
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324345RLWC-245T2100602690・10405段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)2100
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16324361RLWC-246T2100602690・10406段(間口1)690、(間口2)1040、(奥行き)602、(高さ)2100
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする