SPHERELIGHT(スフィアライト)
バイク用フォグランプユニット
消費電力:21W
動作電圧:DC12V専用
ルーメン:2000lm
保証期間:お買上げ日から1年間
用途
IP68防塵防水・
耐振20G性能
色
ブラック
内容量
1セット
注意
※最新の保安基準をご確認のうえ取り付けを行ってください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16325691
SLBKFG-01
6000
ホワイト
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
16325700
SLBKFG-02
6000/2800
デュアル
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください