スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) - TRUSCO

冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。※200Vタイプは電源コードは付属していません。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。
環境にやさしいオゾン層破壊係数0の冷媒(100V:HFC系冷媒R410A・200V:HFC系冷媒R407C)を使用しています。

用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5825電源(V)単相100タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)2.3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)0.92/1.17標準消費電力料金(円/h)28.5/36.3(50/60Hz)排熱ダクト有無内容量1台
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。
※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16392848TS-28EW-1NDL
119,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする