Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi

Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpi - rapoo(ラプー)

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様

付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395438M300G-LGライトグレイ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
16395429M300G-BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする