曜日別特売

Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)

Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階) - rapoo(ラプー)

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様

付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395411M100G-DGダークグレイ
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
16395420M100G-LGライトグレイ
オープン
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする