曜日別特売

Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK

Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK - rapoo(ラプー)

・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様

付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395447MT550G-BK
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする