全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ - TRUSCO

DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。
上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。
無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。
凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。
ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。

用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240高さ(mm)1265奥行(mm)480電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)風量無段階風量調整材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整内容量1台
注意
※保証期間」はご購入日より1年です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395316DF-105
74,800
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする