全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)

全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) - TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) - TRUSCO

ACモーター仕様ので、大風量タイプです。
価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。
オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。
キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。

用途
工場や作業現場の送風に。
机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7奥行(mm)285電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置き内容量1台
注意
※「保証期間」はご購入日より1年です。
※ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。
※「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。
※また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。
※あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395280AF-45A
16,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする