曜日別特売

スポットクーラー用バッテリーユニット

スポットクーラー用バッテリーユニット - 日動工業

スポットクーラー「エコやん」専用バッテリーです。
リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。

付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ 各1トラスコ品番698-2160電源AC100V対応機種リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah電気代の目安13.89円/回 (充電1回13.89円)※1kwあたり31円で計算(税込)充電時間(時間)3~4.5動作時間【冷風】弱:4.5時間、強:4時間【送風】弱:40時間、強:30時間内容量1台
注意
※ACアダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16395885SPC-B20
100,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする