曜日別特売

クリップクッカー

クリップクッカー - DAYTONA(デイトナ)クリップクッカー - DAYTONA(デイトナ)クリップクッカー - DAYTONA(デイトナ)クリップクッカー - DAYTONA(デイトナ)クリップクッカー - DAYTONA(デイトナ)クリップクッカー - DAYTONA(デイトナ)クリップクッカー - DAYTONA(デイトナ)

スクエア形状だからパッキングが簡単。ワンタッチハンドルが便利なクッカーのセット。
ハンドルは握るだけでロック可能。簡単に脱着できるので自由な位置に付けられて調理や配膳にも便利です。
焦げ付き防止加工を施したフライパンとハードアルマイト加工を施した鍋とリッドがセットになったソロキャンプ向の基本調理セット。
材質には、熱伝導率の高いアルミ合金を採用。
アルミの特性上、熱を均一に広げるためには適度な厚みが重要です。フライパンは1.5mmの厚め設計で熱の広がりを重視しました。
一方、鍋とリッドは1.2mmの厚さで、軽量化と機能性を両立した設計となっています。
煮る、炊く、焼く、炒めるといった多彩な調理がこれひとつで可能です。
鍋には容量と炊飯に便利な目盛り付きで、アウトドアでの調理をより快適にサポートします。
表面にはフッ素樹脂加工を施しており、焦げつきにくく汚れも落としやすいようにお手入れしやすい仕様。
リッドはフライパンや鍋の蓋としても使用可能なので、調理の幅も広がります。
スクエア形状はデットスペースが少なく収納効率抜群。
積載スペースが制限されてしまうキャンプツーリングにはピッタリです。
撤収時に同じようなメッシュ袋が沢山で、どれがどれの袋なのか迷った経験ありませんか?
クリップクッカーならネームタグ付きのメッシュ袋だから撤収時に迷子になりにくくなります。
・材質:アルミニウム合金(ハードアルマイト加工)、フライパン表面 フッ素材脂加工、リッドハンドルカバー シリコン、収納袋 ポリエステル
・表面処理:ハードアルマイト(ダークグレー)
・板厚:鍋及びリッド 1.2mm、フライパン 1.5mm
・重量:約410g
・収納寸法:約175×120×90mm
・サイズ:鍋 約166×111×70mm 容量 900ml、フライパン 約173×118×28mm 容量 300ml

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1639685635461
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする