曜日別特売

ウエイトバック 15kg

ウエイトバック 15kg - DANNO(ダンノ)

担ぐ、抱えるなど、グリップの持ち方により様々な箇所のトレーニングが可能となり、各種競技からフィットネスにもオススメです。

材質PVCレザー、EPE綿、砂、砂鉄質量(kg)15グリーン直径×長さ(mm)240×600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16399121D7292
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする