曜日別特売

バレルウエイト 5kg

バレルウエイト 5kg - DANNO(ダンノ)バレルウエイト 5kg - DANNO(ダンノ)バレルウエイト 5kg - DANNO(ダンノ)バレルウエイト 5kg - DANNO(ダンノ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

より実際の動作に近いトレーニングが可能です。

材質(内材)スチール粒質量(kg)5レッド直径×長さ(mm)220×550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16399148D7140
14,000
13,980
値下げ
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする