SP+52843 MAG FLIP COVER M

SP+52843 MAG FLIP COVER M - SP CONNECT

SP-CONNECTフォンケースに使用可能な手帳型のカバー。
ケース背面のSPC+でフォンケースにカンタン装着。
またマウント部にはリングマグネットを使用しているので位置合わせが簡単に。
スマホの反対側は免許証やクレジットカード、定期券等を入れるスリット式のカードケース。
カード部にはRFIDスキミング防止機能付き。
【対応フォンケースサイズ】
幅80mm 高さ153mm 厚さ14mmまで

用途
SP-CONNECTフォンケースに使用可能な手帳型のカバー(SPC+)
対応フォンケースサイズ:幅80×高さ153×厚さ14(mm)まで
マウント部にリングマグネットを採用しているので位置合わせが簡単
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能
ケース内側にはカード4枚まで収納可能。RFIDスキミング防止機能付き
内容量1着
注意
※ スキミング防止機能は不正なデータ読み取り防止を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1639790661008
6,272
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする