パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK

パソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコムパソコンケース ハンドル付 縦型 PCバッグ 衝撃吸収 ダブルファスナー ZEROSHOCK - エレコム

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”縦型インナーバッグです。周辺機器もまとめて収納可能な、整理タイプです。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”インナーバッグです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材です。
本体内装には、マウスやケーブルなどの周辺機器を整理して収納できるストレッチメッシュ素材のオープンポケットを2つ備えています。
本体内装には、メモ帳や名刺入れなどを整理して収納できるオープンポケットを2つ備えています。
本体背面に、厚みがない書類などの収納に便利なオープンポケットを備えています。
バックパックへの収納にも便利な、持ち運びやすい縦型タイプです。
バックパックなど縦型のバッグから取り出す際や、持ち運びの際に便利なハンドルが付いています。
気室が大きく開閉して収納物の出し入れがしやすい、ダブルファスナー仕様のL字開閉設計です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル、ポリウレタンブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット
適合機種
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398877ZSB-IBPRVL13BK【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×113.3インチまでのノートパソコン約400約240×50×328※ハンドル含まず約220×18×308※13.3インチノートパソコンの参考収納寸法
5,210
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
17506259ZSB-IBPRVL14BK【気室内】オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2・オープンポケット×2、【背面】オープンポケット×114.0インチまでのノートパソコン約430約250×50×345※ハンドル含まず約230×20×325※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
5,370
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする