cotta
カステラケース 異人 2本用
カステラ用のケースです。
箱の形態→異人:筒式 他:かぶせ
材質
コートカード紙
寸法(mm)
267×192×H69
サイズ
2本用
質量(g)
83
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16667756
315
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください