cotta
和菓子容器 KH-4黒(本体+フタ)
和菓子などが4つ入る容器です。
材質
本体:HIPS、ふた:A-PET
寸法(mm)
底:45×45、上部:50×50
色
本体:黒、ふた:透明
内寸(mm)
約122×122×H20(ふた:H20)
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16668639
543
¥2,850
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください