cotta
嵌合フードパック SHS-2
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:198×126×30(20)、内寸:170×100×30(20)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16680268
5731
¥2,850
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください