ジャム瓶SI35 本体

ジャム瓶SI35 本体 - cottaジャム瓶SI35 本体 - cotta

小さい大きさがかわいい、ジャム瓶です。
本体とフタは別売りです。上記リンクからお選びください。
フタをする際に、始めに力を入れて止まったところからさらにもう一度力いっぱい閉めてください。
そうすると奥までしっかり閉まります。

材質耐熱ガラス容量(mL)35質量(g)49寸法(Φ×mm)底45×H40.7(口40.5)底径(Φmm)45内容量1本(5本)
注意
※中身を入れる前に必ずフタを閉める作業をお試し下さい。
※奥までしっかりと閉まっていないと、煮沸の際にフタが開いてしまいます。ご注意ください。
※煮沸する際は40℃以上の急激な温度変化にお気を付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166818356364
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする