cotta
M-56やよい(フタセット)
クリア蓋セット
材質
本体:LP、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):238×189×34(5)
色
本体やよい、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687058
10090
¥7,200
¥
7,198
¥7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください