cotta
M-58-1黒 H(フタセット)
クリア蓋セット
蓋に箸置きの溝があるタイプです。
仕様
目安ごはん量:320g
材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):264×205×40(10)
色
本体黒、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110
内容量
1セット(20セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687119
10109
¥1,240
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください