cotta
PZ-84-2DX(フタセット)
透明蓋セット
昔からの超定番容器がお値段改め、種類も増えて再登場しました。
材質
本体:HIPS、フタOPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):264×204×40(8)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687146
10117
¥2,260
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください