cotta
富久折 D-10 錦(本体のみ)
材質
PS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:115×170×33
レンジ
不可
適合フタ
10142
内容量
1枚(50枚)
注意
※フタは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687241
10141
¥1,070
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください