cotta
CY-2-1 黒(フタセット)
内嵌合クリア蓋セット
材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):240×202×34(12)
色
本体黒、フタ透明(内かん合)
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
内容量
1セット(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687286
10154
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください