cotta
一体型 110-40錦
適合
中仕切:10485、10486
材質
紙
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:331×120×40
内容量
1枚(50枚)
注意
※中仕切り別売
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16687688
10483
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください