cotta
KS-660 雪桃セット
外嵌合蓋セット
適合
センター皿:12442、扇皿:12443
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
径440×50
内容量
1セット(10セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688650
10617
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください