曜日別特売
10617 KS-660 雪桃セット cotta 16688650

10617 KS-660 雪桃セット cotta 16688650
10617 KS-660 雪桃セット cotta 16688650

KS-660 雪桃セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16688650
品番
10617
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

外嵌合蓋セット

適合
センター皿:12442、扇皿:12443
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
径440×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする