cotta
クリーンボール 中 フタ
適合本体
10686
材質
A-PET
寸法(mm)
辺×辺×高さ:140×140×18
色
透明
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688765
10688
¥1,950
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください