cotta
PZ-610かえでCセット
透明カップ付
セット内容
本体、本体フタ、麺つゆカップ、カップ蓋(4点セット)
材質
本体:HIPS、フタ:OPS、カップ:A-PET
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):220×151×31(8)
色
本体黒かえで、フタ透明
内容量
1セット(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688799
10698
¥4,100
¥
4,098
¥4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください