cotta
CFランチメイト-1オカズ
共蓋セット
レンジ不可、保温性○
材質
CF(低発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:172×132×35
色
白(共蓋付)
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16688869
10746
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください