曜日別特売

ゼオミットL

ゼオミットL - cotta

無菌化手袋(ゼオミック配合)

材質ゼオ入りPE(ポリエチレン)寸法(mm)全長×全幅×手のひら幅:約275×241×125半透明サイズL全長(cm)約27.5手の平幅(cm)約12.5全幅(cm)約24.1内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1668896610772
1,310
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする