曜日別特売

SDバッグ (カスミ)

SDバッグ (カスミ) - cottaSDバッグ (カスミ) - cottaSDバッグ (カスミ) - cottaSDバッグ (カスミ) - cottaSDバッグ (カスミ) - cottaSDバッグ (カスミ) - cottaSDバッグ (カスミ) - cotta

マチが広く風呂敷の様に、さまざまな用途にご使用いただけます。
オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱等、様々な箱にご利用いただけます。

内容量1枚(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
使用可能目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1668929810965幅350×マチ200×長さ550No.5-345×200×高さ150mm
1,315
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
1668930710966幅350×マチ250×長さ550No.6-345×250×高さ80mm
1,425
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
1668931610967幅400×マチ300×長さ600No.7-395×285×高さ80mm
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1668932510968幅460×マチ340×長さ600No.8-440×315×高さ65mm
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
1668934110969幅490×マチ380×長さ600No.9-460×370×高さ65mm
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする