cotta
KF-31 かすが(おにぎり2個ランチ)フタセット
外嵌合フタセット
材質
本体:PPF、蓋:OPS
寸法(mm)
外寸:230×114×24、蓋:14
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690077
11169
¥2,250
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください