曜日別特売

巧膳22-2H 華やぎ赤 本体のみ 11478

巧膳22-2H 華やぎ赤 本体のみ 11478 - cotta

四季折々のメニュー作りをお手伝い。輝き効果でお客様の目線を釘付け。

材質PPF寸法(mm)215×215×25容量本体レンジOK、耐熱130度レンジ可(本体のみ)耐熱温度(℃)130適合フタ11913内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1669060111477
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする