cotta
巧膳23-20-6H 華やぎ青 本体のみ 11480
四季折々のメニュー作りをお手伝い。輝き効果でお客様の目線を釘付け。
材質
PPF
寸法(mm)
195×230×25
容量
本体レンジOK、耐熱130度
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12135
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690610
11479
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください