cotta
RK-150 嵌合フタ
11485:RK-150-485BCチェック(茶)本体用のフタです。
仕様
【オーブン】不可
材質
PP
寸法(mm)
150径×H17
レンジ
不可
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16690637
11486
¥1,360
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください